伸縮 洗車スポンジのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
101件の「伸縮 洗車スポンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック洗車用品」、「外壁 ブラシ 高所」、「伸縮通水ブラシ」などの商品も取り扱っております。
ポリマーメンテナンス らくのびファイバースポンジ PROSTAFF(プロスタッフ)ランキング1位
全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング! ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。 柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。 約2ミクロンの超極細繊維を使用 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応 スペアスポンジを交換して使用可能です。
危険物の類別非危険物
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロング伸縮散水お掃除スポンジ セフティー3ランキング2位
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具の洗浄・車の洗浄・窓掃除等。材質(柄部)アルミニウム・ABS樹脂・PP、TPE・合成ゴム材質(頭)ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)60伸縮範囲(cm)約100~150
1個
4,298税込4,728
当日出荷

コーティング施行車用スポンジモップ アイオンランキング3位
微細な連続気孔が水滴をすばやく吸収し、水切れが良いので絞った分だけ吸水力が回復。拭く、絞るを繰り返せば吸水力が落ちません。
材質スポンジ:PVA ヘッド:ポリプロピレン 伸縮棒:アルミニウム、ポリプロピレン、ポリウレタントラスコ品番115-7231長さ(mm)1050~1550質量(g)580危険物の類別非危険物
1個
3,598税込3,958
翌々日出荷

伸縮柄 洗車柄付スポンジ ワコーランキング4位
柄の長さが87cmから150cmに伸長します。通水機能付。スポンジタイプ。 ヘッド部への取り付けはねじ込み式になります。
用途車の洗車危険物の類別非危険物適合用途洗車
1本
2,998税込3,298
当日出荷

洗車ブラシ用ハンドル 伸縮タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング5位
握りやすいスポンジグリップ採用! トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。 通水タイプはハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。
用途清掃・お手入れ危険物の類別非危険物適合用途洗車
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。 専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。 通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209危険物の類別非危険物
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

専用のハンドルを装着すればロングタイプの洗車スポンジに。 お好きなハンドルとの組み合わせで伸縮の長さや通水の有無を選択可能。 お好みに合わせてスポンジの形状を選択ください。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。ベース:黒/スポンジ:ミルクティー色危険物の類別非危険物適合ハンドル75464218・75464227・47775274適合用途洗車
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CS-101用の取替ヘッド。スポンジタイプ。
用途車の洗車危険物の類別非危険物適合用途洗車
1個
999税込1,099
当日出荷

ハンドルが伸縮するので床や高い所に手が届く! マイクロファイバーで吸水性抜群! マイクロファイバーが水だけでも汚れを絡み付け、ふき取ります。 汚れたら先端のスポンジを取り外し、水洗いして再利用。 スペアスポンジの用意もあるため、汚れがひどいときは交換して使用可能。
用途ルーフなど高い所の洗車に 床の清掃などに材質マイクロファイバー危険物の類別非危険物吸水量約200g毛足(cm)約1.5適合用途洗車
1個ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロング柄のスタンダード品車にやさしい柔らかスポンジで、ソフトに洗える!
用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄。材質[スポンジ/柄/頭部)ポリウレタンフォーム/スチール/ポリエチレン全長(mm)1300質量(g)470危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
1本
1,998税込2,198
取扱停止中

伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。 ヘッド部分の角度調節が可能です。
材質頭部/PET、PP、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン寸法(幅W×奥行D)(mm)220×110毛丈(mm)65全長(mm)600~1200危険物の類別非危険物TKG品番9-1377-0701
1個
1,398税込1,538
当日出荷

取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209毛丈(mm)約60材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC材質(柄部)アルミパイプ径(Φmm)22危険物の類別非危険物適合ハンドル75464218・75464227・47775274ブラシ寸法(mm)70×270×97適合用途洗車
1セット
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

柄の長さが87cmから150cmに伸長します。通水機能付。ブラシタイプ。
用途車の洗車材質PET/PP/アルミニウム/ABS/PP/TPE/合成ゴム危険物の類別非危険物適合用途洗車
1本
2,998税込3,298
当日出荷

ウイルソン泡仕立てモップ
新開発「泡仕立て繊維」でボディにやさしく洗車できます。
用途自動車用洗車モップ危険物の類別非危険物
1本
1,298税込1,428
7日以内出荷

伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。 ヘッド部分の角度調整が可能です。
材質頭部/ポリウレタンフォーム、ポリエチレン、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン寸法(幅W×奥行D)(mm)220×70全長(mm)600~1200危険物の類別非危険物TKG品番9-1377-0601
1個
1,398税込1,538
当日出荷

お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。材質(ブラシ部)PP材質(柄部)PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム耐熱温度(℃)60伸縮範囲(cm)約100~150
1個
4,298税込4,728
当日出荷

高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ種類長柄タイプ適合ブラシ:593436材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45危険物の類別非危険物適合用途洗車
1セット
3,298税込3,628
当日出荷

ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。種類長柄タイプトラスコ品番003-7877長さ(mm)780~1240寸法(mm)200×970×105質量(g)605接続方法ワンタッチ接続式伸縮範囲(cm)78~124適合コネクタタカギ製コネクタすべて危険物の類別非危険物TKG品番7-1287-1101TKG品番(2017)6-1229-1101適合用途洗車
1本
4,398税込4,838
当日出荷

洗車ブラシヘッド4種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使い勝手よいサイズ感とブラシの固さ加減。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
用途清掃・お手入れ適合ハンドル:593403、593443、593444、593446種類ブラシヘッド材質ベース:PP/ブラシ:PVC危険物の類別非危険物適合用途洗車
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

CS-102用の取替ヘッド。ブラシタイプ。
用途車の洗車危険物の類別非危険物適合用途洗車
1個
999税込1,099
4日以内出荷